Longlife-skjæreskive For metaller som ikke inneholder jern/aluminium
Kappeskive for aluminium Longlife
KUTTESKIVE Z. GUL LL 230X2,5X22,2
Art.-nr. 0670122302
EAN 4038898431398
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstremt lav sannsynlighet for brudd
- Svært høy lateral stabilitet
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk alltid et passende beskyttelsesdeksel under skjæring
- Bruk bare skiver uten skader
- Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Klem alltid fast kutteskivene (rett design) med metallringen mot maskinen
- Se pakningsvedlegget for mer informasjon
- Spesielt egnet for aluminium, aluminiumslegeringer og andre ikke-jernholdige metaller som kobber, messing, bronse etc.
- Separering av tapper, faste materialer, rør, profiler og metallplater etc.
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kutteevne (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Diameter | 230 mm |
Diameter x tykkelse | 230 x 2,5 mm |
Tykkelse | 2,5 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Design | Rett |
Maks. omdreiningshastighet | 6600 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.