Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Longlife slipeskive For ikke-jernholdige metaller / aluminium

Longlife slipeskive for ikke-jernhold. metall/alu.
SLIPESKIVE Z. GUL LL NAV 125X7,0X22,2

Art.-nr. 0670171257

EAN 4038898433262

Priser vises for kunden etter pålogging
Longlife slipeskive For ikke-jernholdige metaller / aluminium

Art.-nr. 0670171257

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Harpiksimpregnert, fiberforsterket grov slipeskive med spesielt lang levetid, høy fjerningsgrad og høy ytelse
  • Ekstremt lav sannsynlighet for brudd

  • Minimale mål og ubalansetoleranser
Merknad
  • Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur

  • Bruk nødvendig vernetøy under arbeid

  • Bruk bare skiver uten skader

  • Sørg for riktig kontakttrykk

  • Forsikre deg om at det er riktig kontaktvinkel på den grove slipeskiven, ettersom en veldig grunn kontaktvinkel vil forårsake brudd på skivens ytterkant.

  • Se de pakningsvedlegget for mer informasjon

Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Spesielt egnet for bearbeiding av aluminium, aluminiumslegeringer, kobber, messing og bronse, samt andre smørende ikke-jernholdige metaller

  • Sliping av støpte deler, støpte ytterlag, kanter og overflater

  • Avgrading og bearbeiding av sveisesøm

Diameter x tykkelse

125 x 7,0 mm

Borehull

22,23 mm

Design

Bøyd i vinkel

Maks. omdreiningshastighet

12250 o/min

Materiale som skal behandles

Aluminium, Ikke-jernholdige metaller

Maks. periferihastighet

80 m/s

Allsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Fjernehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Fjerneytelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Cetus® vernebriller

VERNEBRILLE CETUS, KLART GLASS

Perfekt beskyttelse med et sporty, dynamisk og moteriktig utseende