Longlife slipeskive For stål
Slipeskive Longlife for stål
SLIPESKIVE Z. BLÅ LL NAV 230X8,0X22,2
Art.-nr. 0670162308
EAN 4038898432364
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstremt lav sannsynlighet for brudd
- Minimale mål og ubalansetoleranser
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk bare skiver uten skader
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Forsikre deg om at det er riktig kontaktvinkel på den grove slipeskiven, ettersom en veldig grunn kontaktvinkel vil forårsake brudd på skivens ytterkant.
- Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Spesielt egnet for bearbeiding av generelt profilstål, høyfast profilstål, konstruksjonsstål, verktøystål og herdet stål
- Slipekanter og overflater
- Glatting og utjevning
- Avgrading og bearbeiding av sveisesøm
Diameter x tykkelse | 230 x 8,0 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Design | Bøyd i vinkel |
Maks. omdreiningshastighet | 6600 o/min |
Materiale som skal behandles | Stål |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Fjernehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Fjerneytelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.