Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lue Gul, synlig

Strikkelue, Thinsulate
STRIKKELUE HIGH VIZ GUL, ONE SIZE

Art.-nr. M036030999

EAN 4250856234531

Priser vises for kunden etter pålogging
Lue Gul, synlig

Art.-nr. M036030999

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Komfortabel lue som holder deg varm takket være 3M Thinsulate®-isolasjon av høy kvalitet. Sikrer ideell synlighet og beskyttelse.
  • Strikket materiale med 3M Thinsulate fôr

  • Refleksdetaljer

Thinsulate® er et registrert varemerke som tilhører 3M Company i USA.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Gul

Størrelse

One-size

Materiale

100 % Akryl

Materiale til fôr

100 % polyester

Polstring

65 % polypropylen, 35% polyester

Kan vaskes ved

30 °C

Vedlikeholdsinstruksjon

Må ikke blekes, Kan ikke strykes, Do not dry-clean, Do not dry in drum dryer

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger