Luftavfukter - Arida Pro S25/S35 Luftavfukter - Arida Pro S25/S35
Luftavfukter ARIDA PRO
LUFTAVFUKTER ARIDA PRO S25 TØRKEROTOR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Arida Pro sorpsjonsavfuktere er laget for avfukting i områder med lave temperaturer(<15C), kan også brukes i områder med kuldegrader. Her samles ikke vannet opp i flytende form men blåses ut i form av fuktig luft. Perfekt for permanent avfukting av kjeller, garasje, loft og lagerbygning. Arida Pro kan også brukes til å skadesanering i fuktskadede kjellere og bygninger. Arida Pro er også suveren til avfukting av båt, garasje, lagerbygningg og andre steder der man ønsker kontroll på fuktigheten - spesielt om vinteren og i kuldegrader.
- Rotoravfukter fungerer i alle temperaturer
- Lager ikke flytende vann
- Fuktighet blåses ut av bygget som fuktig luft
- Solid kabinett i rustfritt stål
- Høy tørkekapasitet på ca 25/35 liter vann pr døgn nominelt (34/46 liter maksimalt)
Kabellengde | 0 |
Høyde x bredde x dybde | 345 x 445 x 352 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |