Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Luftfyller med klokke

Luftfyller
LUFTFYLLER MED KLOKKE

Art.-nr. 0715540551
EAN 4061975941671

Priser vises for kunden etter pålogging
Luftfyller med klokke

Art.-nr. 0715540551

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Enkel i bruk

  • Tydelig avlesingsklokke

  • slange clip on munnstykke 85cm

  • Gummibeskyttet hus

  • 0,7-15 bar,10-210 psi

  • Ikke godkjent etter EU-norm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. trykkmåleområde

0,7-15 bar

Maks. driftstrykk

6,3 bar

Slangelengde

85 cm

Tilkoblingsgjenger

1/4 tomme

Produktvekt (per element)

722,000 g

Maks. trykkmåleområde

15 bar

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger