Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Luftslangetrommel med 25 m gummislange

Slangetrommel for luftslange, 25 m
SVEIVETROMMEL LUFT PUR 9,5X13MM L.25M

Art.-nr. 0699009525

EAN 4061975800596

Priser vises for kunden etter pålogging
Luftslangetrommel med 25 m gummislange

Art.-nr. 0699009525

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Slangestørrelse 10 x 14 mm, lengde 25 m, polyuretan (PUR). Tilkoblingsslangelengde 2 m. Trommelen leveres med hurtigkuplinger som er kompatible med Würth 2000. Store gummiputer holder trommel på plass også på utfordrende steder. Rullen kan monteres på veggen.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Slangelengde

25

Innvendig slangediameter

9.5

Lengde på tilførselsslange

1.5

Pneumatisk kobling

1/4 tomme BSP

Slangelengde (fra stopperkule)

0

Utvendig diameter på slange

13

Innvendig diameter på tilførselsslange

9.5

Utvendig diameter på tilførselsslange

13

Materiale til hus

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger