Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lufttrykkdrevet forlenget vinkelsliper DTS 100

Forlenget vinkelsliper DTS 100
KAPPEMASKIN LANG Ø100 ST 7841 SL

Art.-nr. 57142000
EAN 4046777091281
Priser vises for kunden etter pålogging
Lufttrykkdrevet forlenget vinkelsliper DTS 100

Art.-nr. 57142000
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
Den lange armen og lave samlede høyden gjør at den passer utmerket for å skjære platemetall og -stål på steder det er vanskelig å nå.

Passer utmerket for trange steder


Lav samlet høyde på slipehodet (bare 50 mm)



Behagelig å arbeide med over lang tid


Varmeisolert håndtak



Enkelt og raskt skivebytte


Spindellås



Justering uten verktøy


Den låsbare beskyttelseshetten kan justeres uten verktøy i elleve ulike posisjoner og kan derfor justeres etter det spesifikke bruksområdet.

Merknad
  • Ved jevnlig bruk bør olje fylles på via trykklufttilførselen hver dag.

  • Trykklufttilkobling er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Omdreiningshastighet

14000 o/min

Skivediameter

100 mm

Nytteeffekt

700 W

Driftstrykk

6,3 bar

Luftforbruk

113 l/min

Tilkoblingsgjenger

1/4 tomme

Min. innvendig slangediameter

9 mm

Maskinvekt

1,7 kg

Lengde

377 mm

Lydtrykknivå

85,5 dB

Vibrasjon

3,8 m/s²

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Speed kutteskiver Til rustfritt stål

KUTTESKIVE Z. GRØNN SPEED 100X1,0X10,0

God skjæreytelse med lang levetid
x 25 Ant.
Plug-in nippel 2000-serien

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger