MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange
Universalbor MFD-S, sekskantet tange
MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4 Ø.4,0



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstra skarpe skjæreegger i sementert karbid med spesialdiamantsliping på alle sider
- Rene og nøyaktige hull, selv ved boring gjennom flere ulike materialer i ett hull
- Svært egnet for universalbruk
- Bruddsikker boring i hulkammermurstein
- Veldig nøyaktig punktboring
- Veldig godt boreresultat i metall
Enestående, rask transport av borestøv
- Spesiell overflatebehandling
- Patentert profil med fire trinn
Standard 1/4-tommers sekskantet tange
- Optimal innfestning i chucken
- Egnet for alle bitsholdere
PGM-testet
Egner seg til å bore hull til ankerkoblinger som krever godkjenning.
Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!
- Rotasjonsboring i fliser, hel murstein, takstein, hul murstein, stein, marmor, tre, plast, metall, osv.
- Vindusmontering, boring i forskaling og boring i hulkammermurstein uten brudd, for godt ankerfeste, osv.
Diameter (Ø) | 4 mm |
Lengde | 100 mm |
Arbeidslengde | 39 mm |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Verktøyholder | Sekskantet |