Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange

Universalbor MFD-S, sekskantet tange
MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4 Ø.8,0

Art.-nr. 0641268012
EAN 4050641970480

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer

Ekstra skarpe skjæreegger i sementert karbid med spesialdiamantsliping på alle sider


  • Rene og nøyaktige hull, selv ved boring gjennom flere ulike materialer i ett hull

  • Svært egnet for universalbruk

  • Bruddsikker boring i hulkammermurstein

  • Veldig nøyaktig punktboring

  • Veldig godt boreresultat i metall


Enestående, rask transport av borestøv


  • Spesiell overflatebehandling

  • Patentert profil med fire trinn


Standard 1/4-tommers sekskantet tange


  • Optimal innfestning i chucken

  • Egnet for alle bitsholdere


PGM-testet


Egner seg til å bore hull til ankerkoblinger som krever godkjenning.

Merknad

Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Rotasjonsboring i fliser, hel murstein, takstein, hul murstein, stein, marmor, tre, plast, metall, osv.

  • Vindusmontering, boring i forskaling og boring i hulkammermurstein uten brudd, for godt ankerfeste, osv.

Diameter (Ø)

8 mm

Lengde

120 mm

Arbeidslengde

80 mm

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Verktøyholder

Sekskantet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger