MFD-S universalbor med rett skaft
Universalbor MFD-S sylindrisk tange
MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR Ø. 4,0MM
Art.-nr. 0641204007
EAN 4050641970268



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstra skarpe skjærekanter i karbid med spesiell diamantsliping på alle sider
- Rene og nøyaktige hull, også ved vekselvis boring i ulike materialer
- Egnet for universell bruk
- Boring i hul murstein uten brist
- Veldig nøyaktig punktboring
- Veldig godt boreresultat i metall
Enestående, rask transport av borestøv
- Spesiell overflatebehandling
- Patentert firedobbelt gradert profil
PGM-testet
Egner seg til å bore hull til ankerkoblinger som krever godkjenning.
Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!
- Rotasjonsboring i fliser, hel murstein, takstein, hul murstein, stein, marmor, tre, plast, metall, osv.
- Vindusmontering, boring i forskaling og boring i hul murstein uten brudd for godt ankerfeste, osv.
Diameter (Ø) | 4 mm |
Lengde | 75 mm |
Arbeidslengde | 39 mm |
Skaftdiameter | 4 mm |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Verktøyholder | Sylinderskaft |