Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

MFD-S universalbor med rett skaft

Universalbor MFD-S sylindrisk tange
MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR Ø. 5,0MM

Art.-nr. 0641205008

EAN 4050641970275

Priser vises for kunden etter pålogging
MFD-S universalbor med rett skaft

Art.-nr. 0641205008

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Borer gjennom nesten alle materialer

Ekstra skarpe skjærekanter i karbid med spesiell diamantsliping på alle sider


  • Rene og nøyaktige hull, også ved vekselvis boring i ulike materialer

  • Egnet for universell bruk

  • Boring i hul murstein uten brist

  • Veldig nøyaktig punktboring

  • Veldig godt boreresultat i metall


Enestående, rask transport av borestøv


  • Spesiell overflatebehandling

  • Patentert firedobbelt gradert profil


PGM-testet


Egner seg til å bore hull til ankerkoblinger som krever godkjenning.

Merknad

Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Rotasjonsboring i fliser, hel murstein, takstein, hul murstein, stein, marmor, tre, plast, metall, osv.

  • Vindusmontering, boring i forskaling og boring i hul murstein uten brudd for godt ankerfeste, osv.

Diameter (Ø)

5 mm

Lengde

85 mm

Arbeidslengde

39 mm

Skaftdiameter

5 mm

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Verktøyholder

Sylinderskaft

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger