Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

MG-ZD 17 designermøbelhåndtak

Møbelhåndtakdesign MG-ZD 17

Art.-nr. 0685310415
EAN 4061975385307
Priser vises for kunden etter pålogging
MG-ZD 17 designermøbelhåndtak

Art.-nr. 0685310415
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
Det rektangulære designmøbelhåndtaket MG- ZD 17 er laget av trykkstøpt sink
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Zamak

Overflate

Lakkert

Glansgrad

Matt

Farge

Svart

Lengde (L)

134,3 mm

Bredde (B)

43,25 mm

Høyde (H)

23,75 mm

Tykkelse (D)

1,6 mm

Mål mellom akser (A)

96 mm

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengediameter

4 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

11 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger