MIG/MAG-sveisemaskin Powertec 255C Lincoln Lincoln Electric
MIG/MAG-sveisemaskin Powertec 305C Lincoln
SVEISEMASKIN LINCOLN POW. 305C 230/400
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Flertrinns justering av spenning for nøyaktig konfigurasjon.
Godt trådmatesystem med kraftig matemotor og store matehjul.
Elektronisk tilbakemelding sikrer en jevn trådmatingshastighet.
Lett å trille, utstyrt med store hjul, kjørehåndtak og løfteøyer.
A/V-måling og polaritetsbryterutstyr selges separat.
Nominell spenning | 230 |
Tråder som kan sveises | 0 - ikke relevant |
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | 0 |
Maks. strømstyrke | 300 |
Kabellengde | 1.5 |
Tykkelse på sveisbart materiale | 0 - ikke relevant |
Lengde | 930 |
Maskinvekt | 95 |
Bredde | 467 |
Høyde | 810 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 23 |
RoHS-kompatibel | 0 - ikke relevant |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.