MIG/MAG-trådspoler i aluminium
MIG-sveisetråd Alu AWS A5.10/ER5356
SVEISETRÅD ALU ALMG5 1,2MM Ø200 2KG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Aluminium MIG/MAG-tråd
Parametre for pulserende lysbue (A)
- 100-150
Sveiseparametre (V)
- 18-25
Dekkgass
- Ar/He: 18-20 l/min.
- Argon: 18-20 l/min.
ALUMINIUM: AWS A5.10: ER5356
ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)
Solid tråd for gasskjermet lysbuesveising av legeringer i aluminium/magnesium med 5 mg ensartet sammensetning, eller en mangfoldig sammensetning
Brukes i marine konstruksjoner takket være utmerket korrosjonsmotstand i havvannsmiljøer og de meget gode mekaniske egenskapene. Brukes også i skinnesektoren for sveising av fosfattransportvogner og i veitransport for tilhengere eller traktorhengere
Tråddiameter (Ø) | 1,2 mm |
Vekt | 2 kg |
Type spole | Plastic coil S200 |
Materiale | Aluminiumlegering, ALMG5 |
Min. lengdeutvidelse | 17 % |
Min. strekkfasthet | 275 N/mm² |
Produktvekt (per element) | 2,000 kg |
American Welding Society (AWS) | A5.10: ER 5356 |
Dekkgass | Argon, Argon/Helium |