Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S

MIG/MAG-sveisesystem MIG 180-5S
SVEISEMASKIN MIG 180-5S

Art.-nr. 5952350180
EAN 4062856134786

Priser vises for kunden etter pålogging
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S

Art.-nr. 5952350180
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
Digitalt styrt IGBT-omformer med ny teknologi for MIG-sveising av tynt stål eller plater i rustfritt stål på opptil 1,5 mm. Liten 5 kg MIG/MAG-trådspolerull.

Bytt mellom 3 forskjellige modi


Tre forskjellige sveisemodi – MIG, STICK og LIFT/TIG



NO GAS-funksjon


NO GAS-funksjon muliggjør utendørs arbeid med gassløs sveisetråd



Europlugg


Europlugg med Abicor Binzel MB 15AK sveisebrenner som standardtilbehør



IGBT-teknologi


IGBT-teknologi gir feilfri sveising under ustabil spenning (arbeid med generatorer)



Praktisk sveising


Kan bytte mellom 2/4 T punktsveising



Punktsveisefunksjon


For sammenføyning av tynne metallplater



FLEKSIBELT TRÅDMATINGSSYSTEM


Tilgjengelig for 1 eller 5 kg trådrull

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V

Tråder som kan sveises

Stål, diameter 0,6-1,0 mm

Min./maks. strømstyrke

30-180 A

PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)

25 %

Hovedsikring

16A

Maks. strømstyrke

180 A

Kabellengde

3 m

Lengde

520 mm

Maskinvekt

15 kg

Bredde

300 mm

Høyde

410 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 21

RoHS-kompatibel

Ja

MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S inkludert:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Antall: 1 x
MIG/MAG sveisebrenner MB 15 AK GRIP, BINZEL
1 x
MIG/MAG sveisebrenner MB 15 AK GRIP, BINZEL

WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M

Antall: 1 x
1 x
Hose

GASS SLANGE MIG 180-5

Beskrivelse: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Antall: 1 x
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sveisetråd

DRIVRULL MIG 180 STÅL 0,6-0,8MM

Til MIG 180-5 / MIG 180-5S /MIG 200 LCD