Sveisetråd SG2
MIG-sveisetråd SG2, løs spole
SVEISETRÅD PÅ SPOLE 1,0MM 15KG
Art.-nr.
0982010
EAN 4011231913126
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
På spole
- For sveising av karbonstål
- Dekkgass: CO2-, Ar-CO2-blanding og Ar-O2-blanding (EN ISO 14175)
Merknad
Klassifiseringer:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Sertifiseringer:
TÜV 18687
Mekaniske egenskaper G46 4 M21 3Si1:
- Strekkfasthet RM 530–680 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 460 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved -40 °C kV ≥ 47 J
Mekaniske egenskaper G42 2 C1 3Si1:
- Strekkfasthet RM 500–640 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 420 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved -20°C kV ≥ 47 J
Produktvekt (per element) | 1000.000 g |
Mekaniske funksjoner: | |
Strekkfasthet Rm | 530–680 MPa |
Kapasitetsstyrke RS | ≥ 460 MPa |
Forlengelse A5d | ≤ 22,0 % |
Elastisitet ved –40 °C kV | ≥ 47 J |
HRC-hardhet | – |