MS 40 lim- og fugemasse transparent
MS-polymer MS 40 Transparent lim- og fugemasse
MS 40 LIME- OG TETTEMASSE TRANSP. 290 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Holdbar og permanent elastisk
- Allsidig lim- og fugemasse for innendørs bruk innen bygg og anlegg.
- Kan males over med vannbasert maling og lakk
- Herder raskt. Kan også brukes der det er mye fuktighet
- Krymper ikke
- Utmerket heft på en rekke ulike underlag, til og med på fuktige overflater
- Nesten luktfri.
- Ikke korroderende på metaller
- Høy mekanisk styrke og E-modul
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrasjoner
- Ingen luftbobler, klar til å slipes etter utherding.
Ikke egnet for bruk under vann. Hvis du ikke bruker primer, anbefaler vi at hefteevnen testes. Ikke la dette produktet komme i kontakt med maling eller lakk på alkydbasis. Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast. Overflødig lakk kan føre til sprekkdannelse.
Dataark(X)
For tetting av fuger mellom konstruksjonselementer innendørs. God vedheft uten primer på materialer som tre, stein, betong, glass, hard plast, gips, metall, polystyrenskum, keramikk osv.
Glatting av fugemassen må utføres i løpet av skinndannelsestiden. Uherdet materiale kan fjernes med limfjerner. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk. MS40 lime-og tettemasse kan males over etter huddannelse, men tester må først utføres for å kontrollere at malingen er kompatibel.
Innhold | 290 ml |
Kjemisk base | MS-polymer |
Farge | Gjennomsiktig |
Shore A-hardhet | 45 |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Min. bruddforlengelse | 450 % |
Min. huddannelsestid | 10 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Beleggkompatibilitet | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / fra 5 °C til 25 °C |