Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

MS-polymer lim- og fugemasse

MS-polymer MS 40 Lim- og fugemasse
MS 40 LIME- OG TETTEMASSE HVIT 600 ML

Art.-nr. 0892215642
EAN 4045727991336

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Allsidig, permanent elastisk lim- og fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
  • Holdbar og permanent elastisk

  • Allsidig lim- og fugemasse for innendørs og utendørs bruk innen bygg og anlegg.

  • Kan males over med vannbasert maling og lakk

  • Herder raskt. Kan også brukes der det er mye fuktighet

  • Krymper ikke

  • Massen er motstandsdyktig mot UV-stråler, forvitring, fuktighet og mugg

  • Utmerket heft på en rekke ulike underlag, til og med på fuktige overflater

  • Nesten luktfri.

  • Ikke korroderende på metaller

  • Høy mekanisk styrke og E-modul

  • Absorberer akustiske og mekaniske vibrasjoner

  • Ingen luftbobler, klar til å slipes etter utherding.
Merknad

Ikke egnet for bruk under vann. Massen har god heft uten primer på de fleste ikke porøse underlag. Vi anbefaler at vedheften testes, bruk primer ved behov. Ikke la produktet komme i kontakt med maling eller lakk av alkydharpikser. For mye maling kan føre til sprekkdannelse. Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tetting av fuger mellom konstruksjonselementer innendørs og utendørs. Gir fleksible fuger i bygg, anlegg, bil- og skipsbyggingsindustrien. God vedheft uten primer på materialer som tre, stein, betong, glass, hard plast, gips, metall, Styrofoam, keramikk osv.

Instruksjoner

Glatting av fugemassen må utføres i løpet av skinndannelsestiden. Uherdet materiale kan fjernes med limfjerner. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 lime-og tettemasse kan males over etter huddannelse, men tester må først utføres for å kontrollere at malingen er kompatibel.

Innhold

600 ml

Kjemisk base

MS-polymer

Farge

Hvit

Shore A-hardhet

53

Gjennomherdehastighet/betingelser

3 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 100 °C

Min. bruddforlengelse

250 %

Min. huddannelsestid

10 min

Betingelser for huddannelsestid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Beleggkompatibilitet

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

18 Måned / fra 5 °C til 25 °C

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger