Machine screw tap HSCo multi Performance form C
Machine screw tap HSCo multi Performance form C
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Stål |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Egnet for maskintype | Driller |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M6 |
Stigning | 1 mm |
Lengde | 80 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Størrelse på firkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Fordampet |
Form | C |
Kjernehulldiameter | 5 mm |
Vridningsvinkel | 45° (høyre) |
Skaftform | Combination of polygonal and cylinder shank with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål |