HSCo Longlife TiAlN + rød ring maskingjengetapp for gjennomgående hull DIN 371/376
Maskingjengetapp HSCo Longlife rød type B
Art.-nr. 0654731600
EAN 4056807649955




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høykvalitets TiAlN+-belegg
- Et av de kraftigste gjengetappbeleggene på markedet for bearbeiding av harde materialer
- Spesielt utviklet for gjengemaskinering
- Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 800 °C
- Veldig høy belegghardhet på opptil 3000 HV
- Flerlags design med ekstra smøremiddellag sikrer ekstremt lave friksjonsverdier, lav vedhefttendens og optimal fjerning av spon
Stabil skjærekant
Den reduserte bladvinkelen stabiliserer skjærekanten.
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
- Det må brukes kjølemiddel og smøremiddel under skjæring av gjenger.
- Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer
Før gjengetappen snus, må hele verktøyets spiralpunkt fjernes fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp, eller verktøyet kan knekke.
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Hardt og tøft materiale |
Hulltype | Klaringshull ≤ 3xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center, Søyleboremaskin |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M16 |
Stigning | 2,0 mm |
Lengde | 110 mm |
Skaftdiameter | 12,0 mm |
Størrelse på firkant | 9,0 mm |
DIN | 376 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | TiAlN pluss |
Form | B |
Kjernehulldiameter | 14,0 mm |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2 (6H) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1400 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Spesiallegering, Hardox, Fjærstål |
Skjæreverdier | ||||||||||||
For M3-M5 | ||||||||||||
Materialnavn | Strekkfasthet | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Ulegert varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Varmebehandlet lavlegert stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Legert varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Høyverdig stål | ||||||||||||
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Nodulær grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Harde materialer | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
Fjærstål | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Forklaring |
vc = skjærehastighet [m/min] |
f = mating [mm/r] |
n = rotasjonshastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
For M20 | ||||||
Materialnavn | Strekkfasthet | M20 | ||||
vc | n | f | ||||
fra | til | fra | til | |||
Stål | ||||||
Ulegert varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Varmebehandlet lavlegert stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Legert varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Høyverdig stål | ||||||
Spesiallegeringer | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Støpegods | ||||||
Støpejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
Nodulær grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
Harde materialer | ||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
Fjærstål | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
For M12-M16 | ||||||||||||
Materialnavn | Strekkfasthet | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Ulegert varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Varmebehandlet lavlegert stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Legert varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Høyverdig stål | ||||||||||||
Spesiallegeringer | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
Nodulær grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
Harde materialer | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
Fjærstål | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
For M6-M10 | ||||||||||||
Materialnavn | Strekkfasthet | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Ulegert varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Varmebehandlet lavlegert stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Legert varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Høyverdig stål | ||||||||||||
Spesiallegeringer | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
Nodulær grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Harde materialer | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
Fjærstål | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |