Machine tap HSCo, Multi Longlife type C
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Stål |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M5 |
Stigning | 0,8 mm |
Lengde | 70 mm |
Akseldiameter | 6 mm |
Størrelse på firkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Magma multilayer coating |
Form | C |
Kjernehulldiameter | 4,2 mm |
Vridningsvinkel | 45° (høyre) |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.