Machine tap screw HSCo Longlife red form C
Machine tap screw HSCo Longlife red form C
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Hardt og tøft materiale |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M16 |
Stigning | 2 mm |
Lengde | 110 mm |
Akseldiameter | 12 mm |
Størrelse på firkant | 9 mm |
DIN | 376 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | TiAlN pluss |
Form | C |
Kjernehulldiameter | 14 mm |
Vridningsvinkel | 40° (høyre) |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2 (6H) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1400 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Legert temperstål |