Magasinspiker og gasspatron NG CS-2/3 HFB
Magasinspiker og gasspatron NG CS-2/3 HFB
BOLTESPIKER DIGA CS-2 3,0X17MM MED GASS

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Over 22 mm lengde:
Europeisk teknisk vurdering ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM
Fagkyndigrapport om brannmotstand i lette skillevegger laget av gipsplater, i henhold til DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertråd om brannmotstand til skillevegger i med dobbel plankelegging i gips i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 med montering på faste komponenter
- Festing av profiler i tørrmur
- Montering på betongunderlag av normal betongkvalitet ≥ C 20/25 - ≤ C 40/50 i henhold til DIN EN 206 i stål og mur av solid murstein
Materiale til spiker | Stål |
Overflate | Mekanisk forsinket/A2K |
Spikerlengde | 17 mm |
Spikerdiameter | 3 mm |
Hodediameter | 6.3 mm |
Antall spikre | 800 STK |
Innhold | 80 ml |
Beholder | Patron |