Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Magasinspiker og gasspatron NG CS-2/3 HFB

Magasinspiker og gasspatron NG CS-2/3 HFB
BOLTESPIKER DIGA CS-2 3,0X32MM MED GASS

Art.-nr. 0864950232
EAN 4050382453556

Priser vises for kunden etter pålogging
Magasinspiker og gasspatron NG CS-2/3 HFB

Art.-nr. 0864950232
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
Høykvalitets boltespiker, diameter 3,0 mm, spesielt designet for monteringer i forsterket betong, kompatibel med DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3

Over 22 mm lengde:



Europeisk teknisk vurdering ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM


Fagkyndigrapport om brannmotstand i lette skillevegger laget av gipsplater, i henhold til DIN 4102-4



MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM


Ekspertråd om brannmotstand til skillevegger i med dobbel plankelegging i gips i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 med montering på faste komponenter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Festing av profiler i tørrmur

  • Montering på betongunderlag av normal betongkvalitet ≥ C 20/25 - ≤ C 40/50 i henhold til DIN EN 206 i stål og mur av solid murstein

Materiale til spiker

Stål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

Spikerlengde

32 mm

Spikerdiameter

3 mm

Hodediameter

6,3 mm

Antall spikre

800 STK

Innhold

80 ml

Beholder

Patron

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger