Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Magasinspiker og gasspatron NG CSM-1

Magasinspiker og gasspatron DIGA CSM-1
BOLTESPIKER DIGA CSM-1 2,6X20MM M/GASS

Art.-nr. 0864940020
EAN 4049557589732

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universell spiker av høy kvalitet ∅ 2,6 mm kompatibel med DIGA® CSM-1

iBMB MPA TU Braunschweig


Ekspertrapport om brannmotstand i lette skillevegger laget av gipsplater, i henhold til DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (testanlegg for tre- og tørrmurer)


Z-571-11/PF direkte eller glidende tilkobling i henhold til DIN 18183-1 for ikke-lastbærende innvendige skillevegger i henhold til DIN 4103-1

Alle spikerne er egnet til sekundære fester (uten teknisk godkjenning). Den maksimale strekkfastheten til individuelle fester er etter brukerens skjønn, og må bestemmes med festetester og strammetester.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Festing av U-profiler i tørrmur

  • Feste på betongunderlag (vanlig betong ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206 i stål, sandkalkstein og massiv murstein i installasjonsområdet, tørrmurer osv.

Materiale til spiker

Stål

Overflate

Galvanisert

Spikerlengde

20 mm

Spikerdiameter

2.6 mm

Hodediameter

6.3 mm

Antall spikre

700 STK

Innhold

80 ml

Beholder

Patron

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gasspatron For DIGA CSM-1

GASSPATRON FOR DIGA CSM-1

x 2 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger