Magasinspiker og gasspatron NG CSM-1
Magasinspiker og gasspatron DIGA CSM-1
BOLTESPIKER DIGA CSM-1 2,6X50MM M/GASS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
iBMB MPA TU Braunschweig
Ekspertrapport om brannmotstand i lette skillevegger laget av gipsplater, i henhold til DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (testanlegg for tre- og tørrmurer)
Z-571-11/PF direkte eller glidende tilkobling i henhold til DIN 18183-1 for ikke-lastbærende innvendige skillevegger i henhold til DIN 4103-1
Alle spikerne er egnet til sekundære fester (uten teknisk godkjenning). Den maksimale strekkfastheten til individuelle fester er etter brukerens skjønn, og må bestemmes med festetester og strammetester.
- Festing av U-profiler i tørrmur
- Feste på betongunderlag (vanlig betong ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206 i stål, sandkalkstein og massiv murstein i installasjonsområdet, tørrmurer osv.
Materiale til spiker | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Spikerlengde | 50 mm |
Spikerdiameter | 2.6 mm |
Hodediameter | 6.3 mm |
Antall spikre | 700 STK |
Innhold | 80 ml |
Beholder | Patron |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.