Magasinspiker og gasspatron NG CSM-1 HFB Passer * til DIGA CSM-1
Magasinspiker og gasspatron NG CSM-1 HFB
BOLTESPIKER DIGA CSM-1 3,0X27MM M/GASS


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Alle spikerne er egnet til sekundære fester (uten teknisk godkjenning). Den maksimale strekkfastheten til individuelle fester er etter brukerens skjønn, og må bestemmes med festetester og strammetester.
Europeisk teknisk vurdering ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101–601–16 CM:
Ekspertrapport om brannmotstand i lette skillevegger laget av gipsplater, i henhold til DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100–376–17 CM:
Ekspertråd om brannmotstand til skillevegger i med dobbel plankelegging i gips i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 med montering på faste komponenter
Trinnspiker av høy kvalitet spesialdesignet for festing i betongunderlag med høy styrke (standardbetong ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206 og festing i forskalinger (trykkbrett, fyllbrett osv.)
Materiale til spiker | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Spikerlengde | 27 mm |
Spikerdiameter | 3.0 mm |
Hodediameter | 6.3 mm |
Antall spikre | 700 STK |
Innhold | 80 ml |
Beholder | Patron |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.