Magasinspiker og gasspatron NG CSM-1 SLB Passer * til DIGA CSM-1
Magasinspiker og gasspatron NG CSM-1 SLB
BOLTESPIKER DIGA CSM-1 3,7X50MM M/GASS


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Europeisk teknisk vurdering ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101–126–16 CM:
Ekspertrapport om brannmotstand i lette skillevegger laget av gipsplater, i henhold til DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (testanlegg for tre- og tørrmurer)
Z-571-11/PF direkte eller glidende tilkobling i henhold til DIN 18183-1 for ikke-lastbærende innvendige skillevegger i henhold til DIN 4103-1
Alle spikerne er egnet til sekundære fester (uten teknisk godkjenning). Den maksimale strekkfastheten til individuelle fester er etter brukerens skjønn, og må bestemmes med festetester og strammetester.
Trinnspiker av høy kvalitet spesialdesignet for festing i betongunderlag (vanlig betong ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i henhold til DIN EN 206 for fester i forskalinger (trykkbrett, fyllbrett osv.)
Materiale til spiker | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Spikerlengde | 50 mm |
Spikerdiameter | 3.7 mm |
Hodediameter | 6.3 mm |
Antall spikre | 700 STK |
Innhold | 80 ml |
Beholder | Patron |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.