Magnetisk skål
Magnetisk bolle plast
Art.-nr. 0714937127
EAN 4050642862012
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell for å holde styr på metalldeler
- Praktisk, takket være magnetisk base, demonter skruer, muttere og ståldeler uten risiko for å miste dem.
- Bollen passer på alle ståloverflater (verktøyvogner, benker, fjærbein, stålskinner osv.)
- Stor lagringsplass for deler.
Diameter | 150 mm |
Min./maks. høyde | 55-110 mm |
Materiale | Plast |