Magnetsøskesystem Hole in one
Søkeutstyr for veggbokser Hole in One
HOLE IN ONE SØKEUTSTYR KOMPLETT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Praktisk hulltagingssystem for el. bokser
- Brukes ved montering av alle typer plater, panel etc
- Rask og enkel i bruk
- Presis sentrering
- Er tilpasset alle el.bokser på det norske markedet
- Anbefalte hullsager: Veggboks: Ø 76 mm, takboks: Ø 85-86 mm
Hulldiameter | 73 mm |
Bredde | 0 |
Lengde | 0 |
Produktvekt (per element) | 480,000 g |
Materiale | Plast |
Antall hull | 0 |
Farge | Lyseblå, Oransje |