Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Magno-hengelås

Hengelås, Magno
HENGELÅS ABUS 40MM

Art.-nr. 0688904040

EAN 4047376568358

Priser vises for kunden etter pålogging
Magno-hengelås

Art.-nr. 0688904040
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
Fra størrelse 30 og oppover, låses sjakkelen på begge sider for økt stabilitet
  • Rustsikker innvendig mekanisme

  • Låsen lukkes raskt ettersom du ikke trenger å sette inn en nøkkel i låsen når den låses

  • Stort antall ulike låsesystemer

  • Parasentrisk nøkkelprofil

  • Hver lås leveres med to nøkler
Merknad

For sylindere som ikke låses samtidig, med større låsstørrelse enn 40, har vi ca. 1500 forskjellige låsesystemer.

Spesifiserte mål er ikke bindende. Med forbehold om tekniske endringer!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Innendørs

Husbredde (A)

40 mm

Type lås

Ulike nøkler (Keyed different)

Sikkerhetslås

6

Design

5-pol

Materiale til hus

Messing

Materiale til sjakkel med hengelås

Herdet stål

Nøkkelmateriale

Messing

Overflate på nøkkelen

Forniklet

Klemmeoverflate

Krombelagt

Antall nøkler

2 STK

Hustykkelse (B)

14,4 mm

Hushøyde (C)

33,9 mm

Bøylediameter (D)

6,5 mm

Sjakkelhøydeklaring (E)

22,3 mm

Sjakkelbreddeklaring (F)

22 mm

Egnet for

Verktøykoffert, Verktøytralle, Anleggstilhenger, Tilhenger, Stor avfallsbeholder, Låsebolt, Påfyllingshals for olje, Hasper

Antall mulige stengninger

1500 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger