Magnum LED-arbeidslampe, 32 watt
LED-arbeidslampe, 32 W Magnum Amiga
ARBEIDSLAMPE MAGNUM 2,0 LED 32W IP54
Art.-nr. 9501000060
EAN 4056807874845
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Støtsikkert hus
- Justerbar arm med lås
- Reflektor i antireflekterende polykarbonat
- Løftebraketter for kabel
- Ergonomisk håndtak
Lysstrøm | 4400 lm |
Fargetemperatur | 5000 K |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Slagfasthet | IK010 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Min./maks. nominell spenning | 220 / 240 V |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 32 W |
Min./maks. driftstemperatur | -15 til 35 °C |
Bredde x høyde x dybde | 400 x 300 x 100 mm |