LED-arbeidslampe Magnum 78 watt
ARBEIDSLAMPE MAGNUM 2,0 LED 78W IP54
Art.-nr. 9501000061
EAN 4056807874838
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Støtsikkert hus
- Justerbar arm med lås
- Reflektor i antireflekterende polykarbonat
- Brakett for kabelvikling
- Ergonomisk håndtak
Lysstrøm | 9700 lm |
Fargetemperatur | 5000 K |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Slagfasthet | IK010 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Min./maks. nominell spenning | 220 / 240 V |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 78 W |
Min./maks. driftstemperatur | -15 til 35 °C |
Bredde x høyde x dybde | 480 x 300 x 75 mm |