Målebånd Talmeter
Lommemålebånd HULTAFORS Talmeter
TALMETER MERKELÆRE 3M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Automatisk lås med en remse
- Tegning og indre målefunksjon
- Kompass-funksjon
- 3m-båndet har mulighet for måling av diameter og har en passerfunksjon for oppmerking av runde former
![]() | |
Maks. lengdemåleområde (L max) | 3,1 m |
Båndbredde (b) | 16 mm |
Materiale til hus | Plast |
Nøyaktighetsklasse | II |