Målebånd i stålholder Med 3:1 utveksling for tre ganger raskere tilbaketrekking av båndet
Målebånd i stålholder
METALLMÅLEBÅND 30M - WÜRTH 75 ÅR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Malt hvitt med millimeterinndeling og metermerker
- God slitasjemotstand og lang levetid takket være målebåndets spesialbelegg
- Plastarmeringen hindrer at enden av målebåndet vrir seg eller ripes opp
- Må stilles opp i flukt, f.eks. til bordkanten, ved å bruke det sammenleggbare plastankeret
- Slutten på båndet B
- Nøyaktighetsklasse 2
Båndlengde (L) | 30 m |
Båndbredde (B) | 13 mm |
Nøyaktighetsklasse | II |