Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Malerakryl

Malerakryl
MALERAKRYL HVIT PØLSE 600 ML

Art.-nr. 08921631
EAN 4053479846828
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høyverdig akrylmasse for fuging og tetting både innen- og utendørs

Fugemassen kan både males og pusses over. Den har god vedheft til de fleste vanlige malinger og pussprodukter.


På grunn av det store utvalget av farger og lakkformler anbefaler vi alltid å gjøre en forhåndstest for å unngå uønskede reaksjoner. Vær oppmerksom maling kan sprekke ved bevegelse, da malingen kan ha mindre elastisitet enn fugemassen..



  • Svært elastisk

  • God vedheft på mange vanlige byggmaterialer

  • Byggemateriale klasse B2 i henhold til DIN 4102

  • Silikonfri

  • Aldrings-, forvitrings- og UV-bestandig

  • Luktfri


Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.

Merknad

Ikke egnet for påføring i fuger i bygningskonstruksjoner i henhold til DIN 18540. På grunn av det store utvalget av malings- og lakkformler som er tilgjengelig, anbefaler vi at du alltid tester på forhånd for å eliminere eventuelle påvirkninger. Forsiktig: Ved fuger som er malt over, kan malingen sprekke når det oppstår bevegelse, ettersom malingen generelt er mindre elastisk enn fugemassen. Herdehastigheten avhenger av påføringstemperaturen, været og overflatefuktigheten. Hastigheten reduseres kraftig i kaldt og fuktig vær. Misfarging kan oppstå på tre som inneholder garvesyre. For vertikale fuger må du være oppmerksom på avrenningsatferden til fugemassen. Kan forårsake korrosjon på metaller som stål, kobber og sinkbelagte overflater.


Unngå stående vann i akryl-fugen, da dette kan føre til utvasking.


Akryl er svært ustabilt når det gjelder vannabsorpsjon og -utslipp. Siden diffusjonsadferden også endres som et resultat av forskjellene i vannadsorpsjon i materialet, kan verken vanndampdiffusjonsmotstanden (μ) eller den diffusjonsekvivalente luftlagtykkelsen (SD) måles på dette materialet i samsvar med DIN EN 12572. Verdien på 5000 er gjennomsnittsverdien som er oppnådd ved hjelp av testing.



Skal ikke brukes til påføring som involverer kontakt med forhåndskomprimerte tetningsbånd.


Malerakryl er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Fordi det finnes så mange lakk- og malingsformler, spesielt innen alkydharpiksmalinger og pulverbelagt aluminium, må du utføre egne tester på området først.

Testet i henhold til EN 15651, del 1


  • Brannatferd: Klasse E

  • Stabilitet under belastning: ≤ 3 mm

  • Volumtap: ≤ 25 %

  • Strekkfasthet etter nedsenking i vann (ved 23 °C), formbarhet: ≥ 100 %

  • Holdbarhet: Bestått


EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til Tetning av bevegelsesfuger innendørs og utendørs. For vindustetting: bruk Malerakryl for innvendig tetting og MS bygg fugemasse for utvendig tetting.

Instruksjoner

Overflaten må være ren, tørr og fast. Grunning kan forbedre vedheft på porøse og svært absorberende materialer.

Beholder

Pose

Innhold

600 ml

Soppdrepende egenskaper

Nei

Farge

Hvit

Kjemisk base

Akrylharpiksdispersjon

Tetthet

1,57 g/cm³

Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon

20,0 %

Lukt

Karakteristisk

Gjennomherdehastighet

1 mm/d

Betingelser for fullstendig herding

23 °C og 50 % relativ fuktighet

Min. huddannelsestid

10 min

Min. bruddforlengelse

250 %

Bruddforlengelsesbetingelser

for 2 mm film

Betingelser for huddannelsestid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Shore A-hardhet

10

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 80 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Kan overmales/overlakkeres etter

Ja

Motstandsfaktor for dampdiffusjon µ

24000

Forbehandling av overflate nødvendig

På absorberende eller porøse overflater

Blandeforhold

Blandingsforholdet for malere, akryl til vann = 1 : 5 til 1 : 10

Ultrafiolettresistens

Ja

Beleggkompatibilitet

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 5 °C til 25 °C

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Malerakryl inkludert:
6 x
Standard påføringsdyse For poser

DYSE FOR 600ML FUGEPISTOL

Antall: 6 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Fugeglatter geometrisk form med vinklede kanter

FUGEGLATTER

Med vinklede kanter er fugeglatteren spesielt egnet for sanitære applikasjoner
x 5 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger