Malingsrulle WB/LM For løsemiddelbasert og vannbasert maling
Malingsrulle WB/LM
MALERULLE Ø.73MM B.250MM



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Førsteklasses maleresultater
- Rullens materiale har gode absorpsjons- og påføringsegenskaper
Formstabil
- Fibrene i rullen er lette å gjøre luftige igjen
Ingen streker i kantene
- Trimmede sider som hindrer streker i kantene
Egnet for vannbasert og løsemiddelbasert maling samt rustbeskyttelse, oljemaling, tetningsmidler, flytende plast, bitumen, epoksyharpiks, lim og klister på store og lett tilgjengelige glatte til litt teksturerte overflater
Bredde | 250 mm |
Rullestabelhøyde | 14 mm |
Utvendig diameter | 72 mm |
Innvendig diameter | 44 mm |
Egnet for lakkstoffer | Vannbasert lakk, Løsemiddelbasert lakk |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.