Marinefett
Universalfett Marine
MARINE FETT 400 G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Uløselig i vann og damp
- Brukes på utstyr som brukes i ferskvann og saltvann
- God sprutmotstand
- Forbedrer betraktelig driftsforholdene for mange mekanismer som krever smøring
- Syntetisk formulering med makromolekyler forbedret med tilsetning av PTFE
- Forbedrer friksjonskoeffisienten
- Tåler høye temperaturer
- God heft til metall
- Gir mindre hyppig smøring
- Utmerket mekanisk stabilitet
- Utmerkede EP-egenskaper (Extreme Pressure) som er egnet for smøring av lagre med belastning
- Svært god motstandsdyktighet mot vibrasjoner
- Svært motstandsdyktig mot kjemikalier og korrosjon
Dataark(X)
For smøring av tetninger, ledd og bevegelige deler, ruller, pumper etc. på båter, skip, i havner, skipsverft etc.
Motstandsdyktig mot salt og sjøvann. Egnet for smøring av deler som er utsatt for vannsprut, for lagre, ruller, pumper og kjeder
For å få best mulig ytelse må du forsikre deg om at overflatene og de mekaniske delene som skal behandles, er rene og frie for oksidert eller gammelt smørefett
Brukes med en manuell, pneumatisk eller batteridrevet fettpresse. Oppbevares vertikalt i originalemballasjen, lukket om mulig, i et rent, tørt og kjølig miljø
Vekt av innhold | 400 g |
Beholder | Patron |
Såpebase | Lithium/calcium |
Smørefettkode | KP2N-20 |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 140 °C |
Colour | Blå |
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | 500 mm²/s / ved 40 °C |
Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser | 265-295 / i henhold til ASTM+F24332:F24518M D 217 |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | Korrosjonskategori 0 |
VKA-sveisekraft | 3150 N |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Mois |
Oljebasis | Syntetisk mineralolje |
Smøresystem | Fett |
Lukt | Produkt-typisk |
Density | 0.9 kg/l |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Min. temperaturområde | -20 °C |
Maks. temperaturområde | 140 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 140 °C |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til ASTM+F24332:F24518M D 217 |
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | avhenger av bruken |
Harpiksfri | Ja |
Silicone-free | Ja |
Syrefri | Ja |
Fri for tungmetaller | Ja |
Klorholdig | Nei |
Motstandsdyktighet mot | Saltvann |