Markeringslys LED med gummiarm
LED Markeringslys kort WAS
MARK.LYS RETT KORT HVIT/GUL/RØD
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Markeringslys med rød, hvit og gul lysfarge
- Fleksibel gummiarm
- Kompatibel med 12V og 24V DC-systemer
- Kort rett lampearm
- Skrueavstand 79 mm
- 33 cm kabel
- E-godkjent
1 års garanti
Lysfarge | Rød/hvit/gul |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 33 cm |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Lengde | 84 mm |
Bredde | 33 mm |
Høyde | 103 mm |
Farge på hus | Svart |
IP-beskyttelsesklasse | IP 66, IP 68 |