Markeringslys LED med gummiarm
LED Markeringslys kort rund WAS
MARK.LYS RETT KORT RØD/HVIT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Markeringslys med rød og hvit lysfarge
- Fleksibel gummiarm
- Kompatibel med 12V og 24V DC-systemer
- Kort rett lampearm
- 32 cm kabel
- E-godkjent
1 års garanti
Lysfarge | Rød/hvit/gul |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 32 cm |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Lengde | 89 mm |
Bredde | 48,6 mm |
Høyde | 95 mm |
Farge på hus | Svart |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68, IP 66 |