Maskeringstape Soft Mask easy
Skumtape, Soft Mask Easy
SOFT MASK EASY 20MM X 50M
Art.-nr. 0818300050
EAN 4038898505617
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For universell bruk
- Én tapebredde for de fleste bruksområder
- For bruk på karosseri og bevegelige deler (dør, panser …)
- Tetter 95 % av alle åpninger på kjøretøyet og beskytter mot lakkeringspartikler
Rask og enkel å bruke
- Enkel tilpassing ved å lukke døren
- Ny maskering er unødvendig, en enkel ettertrykking av skumbåndet hindrer at grunningen synes ved etterfølgende overlakkering
Skjult limstrimmel
- Lakken fester seg ikke til limet
- Ingen fiberrester på lakkeringskantene
Svært absorberende polyesterskum
Høy lakkabsorberingsevne hindrer dannelse av lakkanter.
Smal tapebredde
Presis bruk på grunn av mindre materiale i åpningen.
50 meter sammenhengende tape
- Minimalt med avfall
- Kostnadsbesparende
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Beskytter kjøretøyets interiør mot lakkstøv under lakkering. Tetning av dører, pansere, bagasjerom, soltak og lokket til drivstofftanken.
Bruk Soft Mask Easy på karosseri eller bevegelige deler, for eksempel dører, pansere, lokk osv. Samtidig må du sørge for at den selvklebende siden av tapen alltid er vendt innover. Tetningsbåndet festes på plass når de bevegelige delene er lukket. Tetningen plasseres perfekt ved lett børsting av skumdelen som stikker frem. Derfor kreves ikke lenger korrigeringer eller ny liming.
Backingmateriale | Polyesterskum |
Farge | Hvit |
Lengde | 50 m |
Bredde | 20 mm |
Tykkelse | 9 mm |
Maks. temperaturbestandighet | 95 °C |
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelserr | Kortsiktig, én time |
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | 6 N |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / tørr og støvfri lagring, 20 °C og 50 % relativ fuktighet |