Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskeringstape, presisjon

Presisjonskrepptape
MASKERINGSTAPE PRESISJON 38MM X 50M

Art.-nr. 0992000338
EAN 4050642725782

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesiell papirtape for de høyeste krav ved maskeringsarbeid innen maler-, bil- og metallbransjen

Svært tynt, mykt spesialpapir av høy kvalitet


  • Utmerket egnet for både løsemiddel- og vannbaserte malingssystemer

  • Muliggjør ekstremt presis liming

  • Skarpe og flate malingskanter uten at malingen renner ut


Spesielt lim av akrylat


God vedheft og restfri fjerning selv på ømfintlige underlag i bygg- og bilindustrien, f.eks. på tapet, møbler, kromlister osv.



Meget god UV-bestandighet, inntil fire måneder


Maksimal pålitelighet, selv ved liming utendørs



Varmebestandig opp til +100 °C og derfor ideell for lakkering som krever tørking i ovn

Merknad
  • Tapen må fjernes når den er tørr

  • Ikke egnet for bruk på karbon, sink, bly (også blybasert maling), kobber, anodiserte metaller, naturstein (marmor osv.) eller aldret eller forvitret PVC.

  • Vær forsiktig med lakk som inneholder sink eller sinkoksid, ettersom rester kan bli igjen.

  • På kritiske underlag som parkett, laminat, linoleum eller andre overflater som vil være synlige senere, kan limrester eller overflateavrivninger ikke utelukkes.

  • Ved fuging av fliser med fugemasse må tapen fjernes før tørkeprosessen er ferdig, ellers vil tapen være vanskelig å fjerne.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell til maskeringsarbeid ved lakkering, spesielt på ømfintlige overflater og ved maskering utendørs. Egnet til maskering i forbindelse med laserteknologi og til å feste maskeringspapir og dekkfilmer.


For maskeringsarbeid ved lakkering i bil- og metallbransjen, spesielt på ømfintlige overflater, ved lakkering i flere lag eller på ettermarkedet for biler. Også egnet for tørking i ovn.

Klebstoffbasis

Akryl

Backing tape

Japansk rispapir (Washi-tape)

Farge

Gul (grunnmateriale)

Bredde

38 mm

Lengde

50 m

Tykkelse

85 µm

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

150 °C / Kortsiktig, én time

Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm

5 N

Forlengelse ved brudd/betingelser

3 % / i henhold til DIN EN 14410

Rivebestandig

34,7 N/mm

Ultrafiolettresistens

4 måneder, utendørs forvitring

Fuktmotstand

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / Kjølig og frostfri lagring som er beskyttet fra UV-stråler

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger