Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskindykkert 26° ElZn

Stål galvanisert 26°
MASKINDYKKERT 1,6 X 32MM ELZN 26.

Art.-nr. 0481662732

EAN 4061975857637

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskindykkert 26° ElZn

Art.-nr. 0481662732

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Maskindykkert 26°
  • Ideell for montering av tynne paneler og lister

  • Designet med en 26° vinkel for optimal innfesting

  • Passer perfekt til serie 26° maskiner

  • Tilgjengelig i ulike lengder for fleksibilitet i bruk

  • ElZn-materiale gir god korrosjonsbeskyttelse
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Maskindykkert 26° ElZn er ideell for presisjonsarbeid i trange områder, perfekt for bruk i møbelproduksjon, interiørarbeid, og andre prosjekter som krever nøyaktig innfesting.

Lengde (l1)

32 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger