Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskinfesteverktøy

Mekanisk inndrivingsverktøy for ekspansjonsanker

Art.-nr. 0904908016
EAN 4049557418636
Priser vises for kunden etter pålogging
Maskinfesteverktøy

Art.-nr. 0904908016
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
For rask og praktisk innfesting av Würth-ekspansjonsankere W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) og W-FAZ ved hjelp av en hammerbor

Standard SDS-plus-drivbor for enkel bruk


Passer for alle Würth-hammerbor med SDS-plus-drivbor



  • Spesielt egnet for økonomiske bulkinstallasjoner

  • Jevn, optimal lastoverføring – minimalt innsettingsarbeid

  • Konisk montering perfekt tilpasset til å feste boltforankringens forbindelsgjenger for ryddig, sentral ankerinnsetting

  • Redusert festetid

  • Også ideell for overliggende montering og for redskaper som er vanskelige å nå (f.eks. rekkverk/hengende rør)

  • Stål av høy kvalitet garanterer lang levetid
Brukbare ankre
ProduktbeskrivelseBetegnelseMål
02.5Festeboltanker W-FAZM8 – M16
02.6Ekspansjon stikkanker W-FAZ/A4M8 – M16
11.1Festeboltanker W-FAM8 – M16
11.1Festeboltanker W-FAZ/varmgalvanisertM8 – M16
11,2Festeboltanker W-FAZ/A4M8 – M16
HCR-ankere tilgjengelige ved spesialbestilling
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Kan brukes til ankerstørrelser M8 til M16

  • Inndrivingsverktøy på Würth hammerbor med SDS-Plus-drivbor

  • Plasser inndrivingsverktøyet på festeboltens forankringsgjenger, og sett ankeret inn i forhåndsboret og rengjort borehull

  • Fest ankeret ved å bruke angitt moment med momentnøkkel (se produktinformasjon for anker)

Egnet for pluggdiameter

8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger