Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskingjengetapp HSCo DIN 371/376 multi for bunnhull

Maskingjengetapp, HSCo, Multi Longlife C-type
MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

Art.-nr. 0658841200

EAN 4062856140459

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskingjengetapp HSCo DIN 371/376 multi for bunnhull

Art.-nr. 0658841200
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
Longlife-gjengetapper med høy ytelse med Magma flerlagsbelegg for prosesspålitelig og økonomisk kutting av gjenger i serieproduksjon av nesten alle materialer, for eksempel vanlige stålplater, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og sterkt stål med opptil 1200 N/mm2 styrke og støpemateriale. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, kobber og bronse.

Enestående ytelse og kostnadseffektivitet


  • Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 150 % raskere skjærehastighet sammenlignet med vanlige maskingjengetapper uten belegg

  • Opptil 9 ganger så lang levetid og opptil 50 % raskere skjærehastighet enn konvensjonelle maskingjengetapper med TiN-belegg

  • Utmerket sponfjerning, forhindrer sponoppsamling


Magma-flerlagsbelegg


  • Belegget med flere lag gir reduserte friksjonsverdier, lav festeevne og optimal fjerning av spon

  • Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 800 °C

  • Meget høy belegghardhet på 3000 HV


Optimal festeevne på belegg og redusert risiko for spondannelse på verktøyet


Den ekstra homogen banebrytende avrundingen sikrer høy prosesspålitelighet og lang levetid sammenlignet med konvensjonelle maskingjengetapper.



Kan brukes pålitelig med nesten alle materialer


Nyutviklet verktøygeometri med redusert bladvinkel samt optimalisert frivinkel og mikrogeometri



X-toleranse for lengre levetid og økt prosesspålitelighet



Ideell for krevende behandling og serieproduksjon med et høyt antall gjenger



Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse

Merknad
  • Ved gjengekutting må det etterfylles med tilstrekkelig kjølevæske og smøremiddel

  • Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller

Hulltype

Blindhull ≤ 2.5xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M12

Stigning

1,75 mm

Lengde

110 mm

Skaftdiameter

9,0 mm

Størrelse på firkant

7,0 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Magma multilayer coating

Form

C

Kjernehulldiameter

10,2 mm

Vridningsvinkel

45° (høyre)

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2X (6HX)

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

4 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Spesiallegering, Hardox, Fjærstål, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Kobber, lavlegert, Messing, langsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Skjæreverdier for HSCo Longlife maskingjengetapper
For M3-M5
Materialnavn Strekkfasthet M3 M4 M5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Legert varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Støpejern ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Rustfritt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titan og titanlegeringer ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Spesiallegeringer ≤ 1 200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Fjærstål ≤ 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Skjæreverdier for HSCo Longlife maskingjengetapper
For M20
Materialnavn Strekkfasthet M20
vc n f
fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Legert varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Støpejern ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Rustfritt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titan og titanlegeringer ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Spesiallegeringer ≤ 1 200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Fjærstål ≤ 1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Skjæreverdier for HSCo Longlife maskingjengetapper
For M12-M16
Materialnavn Strekkfasthet M12 M14 M16
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Legert varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Støpejern ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Rustfritt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titan og titanlegeringer ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Spesiallegeringer ≤ 1 200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Fjærstål ≤ 1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Skjæreverdier for HSCo Longlife maskingjengetapper
For M6-M10
Materialnavn Strekkfasthet M6 M8 M10
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Legert varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Støpejern ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Rustfritt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titan og titanlegeringer ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Spesiallegeringer ≤ 1 200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Fjærstål ≤ 1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder