Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376
MASKINGJENGET. HSCO NEOTAP BLUE M5
Art.-nr. 0653700500
EAN 4065746721707
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralspisstappen
Optimalisert, pålitelig sponfjerning
Homogenisert overflatestruktur takket være en toppmoderne etterbehandlingsprosess
Utmerket sponfjerning
Opptil 30 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
Skjærekantgeometri skreddersydd til stålmaterialer
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
Det må brukes nok kjøle-/smøremiddel under kutting av gjenger.
Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralspissen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp eller verktøyet knekke.
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Stål |
Hulltype | Klaringshull ≤ 3xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center, Søyleboremaskin |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M5 |
Stigning | 0,8 mm |
Lengde | 70 mm |
Skaftdiameter | 6,0 mm |
Størrelse på firkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Form | D |
Kjernehulldiameter | 4,2 mm |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål |
| Tast |
| vc = skjærehastighet [m/min] |
| f = mating [mm/r] |
| n = rotasjonshastighet [o/min] |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
| Kappeverdier | ||||||||||||
| For M2–M3 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Kappeverdier | |||||||||
| For M24–M30 | |||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | ||||
| Stål | |||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Kappeverdier | ||||||||||||
| For M14–M20 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Kappeverdier | ||||||||||||
| For M8–M12 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Kappeverdier | ||||||||||||
| For M4–M6 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.