Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376

MASKINGJENGET.HSCO NEOTAP BLUE M10

Art.-nr. 0653701000

EAN 4065746721653

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376

Art.-nr. 0653701000
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
Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².

Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralspisstappen


Optimalisert, pålitelig sponfjerning



Homogenisert overflatestruktur takket være en toppmoderne etterbehandlingsprosess


Utmerket sponfjerning



Opptil 30 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper



Skjærekantgeometri skreddersydd til stålmaterialer



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad

Det må brukes nok kjøle-/smøremiddel under kutting av gjenger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralspissen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp eller verktøyet knekke.

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Stål

Hulltype

Klaringshull ≤ 3xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M10

Stigning

1,5 mm

Lengde

100 mm

Skaftdiameter

10,0 mm

Størrelse på firkant

8,0 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Form

D

Kjernehulldiameter

8,5 mm

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2X (6HX)

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål

Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Kappeverdier
For M2–M3
Materialgruppe Strekkfasthet vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Kappeverdier
For M24–M30
Materialgruppe Strekkfasthet vc M24 M30
n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Kappeverdier
For M14–M20
Materialgruppe Strekkfasthet vc M14 M16 M20
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Kappeverdier
For M8–M12
Materialgruppe Strekkfasthet vc M8 M10 M12
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Kappeverdier
For M4–M6
Materialgruppe Strekkfasthet vc M4 M5 M6
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Høytytende skjæreolje for tung maskinering og høye skjærehastigheter.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
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
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRALBOR ZEBRA HSS DIN 338 8,5MM

Presisjonsstålbor for generelle, brede bruksområder i stål opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
x 5 Ant.
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+

SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN 338 8,5MM

Det originale SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn gjengestigning (fra diametre på 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med uovertruffen presisjon og levetid
x 1 Ant.
Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C

FORSENKER GUL/BLÅ RING 90 Ø20,5 MM

Spesielt godt egnet for behandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast).