Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376

MASKINGJENGET.HSCO NEOTAP BLUE M12

Art.-nr. 0653701200

EAN 4065746721592

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376

Art.-nr. 0653701200

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².

Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralspisstappen


Optimalisert, pålitelig sponfjerning



Homogenisert overflatestruktur takket være en toppmoderne etterbehandlingsprosess


Utmerket sponfjerning



Opptil 30 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper



Skjærekantgeometri skreddersydd til stålmaterialer



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad

Det må brukes nok kjøle-/smøremiddel under kutting av gjenger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralspissen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp eller verktøyet knekke.

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Stål

Hulltype

Klaringshull ≤ 3xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M12

Stigning

1,75 mm

Lengde

110 mm

Skaftdiameter

9,0 mm

Størrelse på firkant

7,0 mm

DIN

376

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Form

D

Kjernehulldiameter

10,2 mm

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2X (6HX)

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål

Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Kappeverdier
For M2–M3
Materialgruppe Strekkfasthet vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Kappeverdier
For M24–M30
Materialgruppe Strekkfasthet vc M24 M30
n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Kappeverdier
For M14–M20
Materialgruppe Strekkfasthet vc M14 M16 M20
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Kappeverdier
For M8–M12
Materialgruppe Strekkfasthet vc M8 M10 M12
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Kappeverdier
For M4–M6
Materialgruppe Strekkfasthet vc M4 M5 M6
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Stål < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Høytytende skjæreolje for tung maskinering og høye skjærehastigheter.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRALBOR ZEBRA HSS DIN 338 10,2MM

Presisjonsstålbor for generelle, brede bruksområder i stål opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+

SPIRALBOR ZEBRASMART STEP DIN 338 10,2MM

Det originale SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn gjengestigning (fra diametre på 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med uovertruffen presisjon og levetid
x 1 Ant.
Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C

FORSENKER GUL/BLÅ RING 90 Ø25 MM

Spesielt godt egnet for behandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast).
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger