Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskingjengetapp HSCo NeoTap grønn gjennomgående hull DIN 371/376

Maskingjengetapp HSCo NeoTap grønn
MACHINE TAP HSCO NEOTAP GRØNN M10

Art.-nr. 0655701000
EAN 4065746722568

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskingjengetapp HSCo NeoTap grønn gjennomgående hull DIN 371/376

Art.-nr. 0655701000
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
Den innovative spesialiserte borspissen for bearbeiding av legerte og høylegerte stål (rustfritt stål), samt rustbestandig og syrefast stål. Også egnet for behandling av konvensjonelle stålmaterialer opptil en styrke på 1 200 N/mm².

Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralinngang


Optimalisert, pålitelig sponfjerning



Homogenisert overflatestruktur takket være en nyutviklet etterbehandlingsprosess


Utmerket sponfjerning



Ekstra langt spor


Optimalisert kjølemiddeltilførsel for dype gjenger



Tinde nøyaktig skreddersydd til rustfritt stål



Opptil 50 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse

Merknad

Det må etterfylles med nok kjølemiddel og smøremiddel under kutting av gjenger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralinngangen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp, eller verktøyet kan knekke.

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Rustfritt stål, Stål

Hulltype

Klaringshull ≤ 3xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M10

Stigning

1,5 mm

Lengde

100 mm

Skaftdiameter

10,0 mm

Størrelse på firkant

8,0 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Form

D

Kjernehulldiameter

8,5 mm

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2X (6HX)

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål

Kappeverdier
Kappeverdier
Kappeverdier
Kappeverdier
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder